[充電式] バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76619184 品番EA841XD-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80〜195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20〜45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付

仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3〜3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー アズワン品番65-2233-78

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする