熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 仕様●材質:ポリオレフィン●全長:500mm●収縮前内径:44.4mm●収縮後内径:7.4mm●収縮後肉厚:3.6mm●最低完全収縮温度:120℃●収縮率:16%(6:1)●使用温度範囲:-55〜110℃●カラー:黒●耐電圧:600V 注文コード76620889 品番EA944B-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:ポリオレフィン●全長:500mm●収縮前内径:44.4mm●収縮後内径:7.4mm●収縮後肉厚:3.6mm●最低完全収縮温度:120℃●収縮率:16%(6:1)●使用温度範囲:-55〜110℃●カラー:黒●耐電圧:600V アズワン品番65-2259-62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする