エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
O型ハンドル(鏡面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:575mm●取手幅:Φ31mm●高さ:70mm●色:白●適応扉厚:10〜55mm●材質:天然木・ステンレス●付属品:ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm
注文コード
76621318
品番
EA951HA-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,505
販売価格(税別)
¥
9,550
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鏡面磨き仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:575mm●取手幅:Φ31mm●高さ:70mm●色:白●適応扉厚:10〜55mm●材質:天然木・ステンレス●付属品:ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm
アズワン品番
65-2287-46
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880