O型ハンドル(HL)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●ねじ:M8●ねじ間:575mm●取手幅:Φ31mm●高さ:70mm●色:白●適応扉厚:10〜55mm●材質:天然木・ステンレス●付属品:ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm 注文コード76621336 品番EA951HA-214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ヘアーライン仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。

仕様●ねじ:M8●ねじ間:575mm●取手幅:Φ31mm●高さ:70mm●色:白●適応扉厚:10〜55mm●材質:天然木・ステンレス●付属品:ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm アズワン品番65-2287-50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする