エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
O型ハンドル(ヘアライン仕上げ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:573mm●取手幅:31mm●高さ:70mm●材質:ステンレス●適応扉厚:10〜40mm●付属品:ねべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm
注文コード
76621345
品番
EA951HA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,074
販売価格(税別)
¥
7,340
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアーライン仕上げ
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
仕様
●ねじ:M8●ねじ間:573mm●取手幅:31mm●高さ:70mm●材質:ステンレス●適応扉厚:10〜40mm●付属品:ねべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm
アズワン品番
65-2286-61
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880