エスコ
エスコの パーティション
エスコの パネル式パーティション
デスクパーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76621433
品番
EA954EA-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,610
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×109×360●材質:パネル:フェルト●重量:0.5kg●カラー:パネル/ライトグレーL字プレート/ホワイト●梱包:1個口/709×396×45mm・1.1kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番
65-2289-53
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76621433
EA954EA-133
76621449
EA954EA-134
デスクパーテーション
エスコ
1個
¥
9,290
税込
¥
10,219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)