エスコ
エスコの パーティション
エスコの パネル式パーティション
伸縮パーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76621659
品番
EA954EA-294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,460
販売価格(税別)
¥
88,600
バスケットに入れる
キャスター内蔵脚で楽々間仕切り
フレーム両端のマグネットで連結使用が可能
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:1500×340×1800●重量(kg):18●色:ベージュ●材質:クロス:防炎ビニールレザー支柱:アルミ合金
アズワン品番
65-2289-88
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880