エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76622919
品番
EA956NA-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,030
販売価格(税別)
¥
57,300
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):750×600×800●材質:SUS430●重量:20kg●耐荷重:天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg●キャスター径:Φ75mmゴム車
アズワン品番
65-2292-76
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880