エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76622928
品番
EA956NA-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):750×600×800●材質:SUS430●重量:22kg●耐荷重:天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg●キャスター径:Φ75mmゴム車
アズワン品番
65-2292-77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76622928
EA956NA-44
76622919
EA956NA-43
100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
エスコ
1台
¥
57,300
税込
¥
63,030
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)