100kg ワゴン(二段/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76622973 品番EA956NA-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):600×450×800●重量:16kg●材質:本体:SUS430、こぼし止め:真鍮●耐荷重:天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg●キャスター径:Φ75mmゴム車 アズワン品番65-2292-82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76622973 EA956NA-61 76622989 EA956NA-71 100kg ワゴン(三段/ステンレス製) エスコ 100kg ワゴン(三段/ステンレス製) エスコ 1個 55,900 税込61,490 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする