100kg ワゴン(三段/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76622989 品番 EA956NA-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,490
販売価格(税別)
55,900
仕様●サイズ(mm):600×450×800●重量:18kg●耐荷重:天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg●キャスター径:Φ75mmゴム車●材質:本体:SUS430、こぼし止め:真鍮 アズワン品番65-2292-83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする