エスコ
エスコの ワゴン
エスコの ステンレスワゴン
100kg ワゴン(二段/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76622998
品番
EA956NA-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,070
販売価格(税別)
¥
73,700
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):600×450×800●重量:19kg●材質:本体:SUS430、こぼし止め:真鍮●キャスター径:Φ75mmゴム車●引出し有効内寸:430×310×810mm●引出し数:1●耐荷重:天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kg
アズワン品番
65-2292-84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880