5列6段 パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76623479 品番 EA957F-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,680
販売価格(税別)
68,800
アズワン品番65-2295-69 適合仕切板:EA957F-33 材質小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)52 高さ(mm)880 材質(本体)スチール(亜鉛メッキ) 奥行(mm)400 容量(L)5.6 間口(mm)880 引出し数5列6段(引出数:30個) 材質(引出し)ABS樹脂 トレー外寸(mm)164×375×105 トレー内寸(mm)150×368×102 引出し耐荷重(kg)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする