マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76635607
品番
18MM x 1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
タイプ
18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
1.5
30°吊り(t)
5.14
60°吊り(t)
4.6
マスターリンク
MFA-1310
寸法L(mm)
160
寸法B(mm)
95
寸法D(mm)
22
フック
BK-10
フック寸法L(mm)
168
フック寸法B(mm)
45
寸法E(mm)
34
寸法A(mm)
16
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
30
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
MFA-1310・BK-10付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。