クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 書庫・金庫・ロッカー
クラウン[事務用品]の キーボックス・名札掛け
クラウン[事務用品]の 名札掛け
タックケースCR-TACB3用中紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
76639807
品番
TACB3ナカガミ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
スチール棚や書庫の管理、ロッカーなどの名札に使えるタックケースの中紙です。
材質
硬質塩ビ
色
クリア
包装
出荷/包装:1/10
中紙サイズ(mm)
15×57
外寸法(mm)
20×60
入数
10(枚)
材質(裏板)
裏面:接着テープ付