ウルトラメガパワーステーション+100W ソーラーパネルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76663643 品番SSBUMPS+SSBSP100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000

ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット
【ウルトラメガパワーステーション】
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。

シルバー、ブラック 寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W 充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200) 電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh) 安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型〜中型家電用 ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110) 用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする