EW2880U エンターテインメント4Kモニター/28型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、給電対応USB Type-C/ブラック/treVoloオーディオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76663887 品番EW2880U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

28インチ4KUHD(3840x2160)コントラスト比16:9IPSパネル
USBType-C(60W給電)搭載
BenQ独自のHDRi技術搭載/treVoloサウンドシステム搭載/高さ調整/リモコン付き

付属品クイックスタートガイド/リモコン/SafetyInstruction/保証書 仕様【色域】P390% 規格4K/UHD 電圧(V)100〜240 消費電力(W)35(標準) 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約7.9 接続HDMI(v2.0)×2、DisplayPort(v1.4)×1、USBType-C(60W給電,DisplayPortAltMode,データ転送)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421〜521×637×277 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 応答速度5ms スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ28インチ 高さ調節 高さ調整範囲(mm)100 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする