画面サイズ23.8インチ
解像度1920×1080
表面処理ノングレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
応答速度5ms
リフレッシュレート(Hz)75
表示色1670万色
オーディオスピーカー:2W×2/ヘッドフォンジャック:〇/マイク:ノイズキャンセル
電圧(V)100〜240
消費電力(W)16.5(標準)
高さ調整範囲(mm)130
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)371.37〜501.4×540×184.9
本体質量(kg)約6.2
付属品SafetyInstruction/保証書
接続HDMI(v1.4)×1、DisplayPort(v1.2)×1、DP出力(MSTデイジーチェーン)×〇、USBType-C(60W給電,DisplayPortAltMode,データ転送)×1、デイジーチェーンテクノロジーDPout(MST)
色(本体)ブラック
仕様【色域】NTSC72%
規格2K/FHD(Full-HD)
高さ調節可
ブルーライトカット対応