DVIパソコン切替器(4台用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76664508 品番RS-430UDA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

複数パソコンを省スペース化!
定番のDVIパソコン切替器(4台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで4台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。
最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。
HDCP対応、ACアダプター標準添付。

コネクタ
パソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)
ディスプレイ:DVI-D 24ピン
キーボード・マウス:USB Type-A
オーディオ:3.5mmミニジャック
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)350(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0〜55℃/0〜80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×70×25 質量(g)約280 材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする