パルック蛍光灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 76665515 品番 FLR110HEXNA100F3
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
電球の種類蛍光灯 種別110形 口金R17d 定格ランプ電力(W)100 光色ナチュラル(3波長形昼白色) 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)38×2367 質量(g)582 全光束(Lm)9220 定格寿命(時間)12000 点灯形ラピッドスタート形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
蛍光管の交換

このご時世、LED設備に移行するのには費用が掛かり過ぎて(補助金を考えても)まだ対応して頂けるだけでもありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする