Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
76665549
品番
FL20SWRF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
定格ランプ電力(W)
20
光色
白色
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
32.5×580
質量(g)
129
定格ランプ電流(A)
0.36
全光束(Lm)
1050
定格寿命(時間)
8500
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、電子:FE1E