Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
光色
温白色(3波長形温白色)
注文コード
76665567
品番
FLR110HEXWWA100F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,500
この商品は
光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
蛍光灯
種別
110形
口金
R17d
定格ランプ電力(W)
100
光色
温白色(3波長形温白色)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
38×2367
質量(g)
582
定格ランプ電流(A)
0.82
全光束(Lm)
9220
定格寿命(時間)
12000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません