直管蛍光灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード76665585 品番FL20SWWF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類蛍光灯 口金G13 定格ランプ電力(W)20 光色温白色 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×580 質量(g)129 定格ランプ電流(A)0.36 全光束(Lm)1070 定格寿命(時間)8500 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、電子:FE1E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76665549
2024-08-02
用途:
非常階段照明の管球交換として
サービス業

毎回注文するタイミングで割引適用があり、他社サイトの購入と比べ若干買い得感がありました。毎月割引があると尚良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする