直管Hf長寿命蛍光灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76665619 品番FHF32EDH2F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類蛍光灯 種別32形 口金G13 定格ランプ電力(W)32/45 光色クール色(3波長形昼光色) 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198 質量(g)185 定格ランプ電流(A)0.255/0.425 全光束(Lm)3310/4650 定格寿命(時間)15000 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76665619
2025-02-26
用途:
会議室の交換用に

HFタイプの蛍光灯は高価で、近くのホームセンターには在庫していない場合があり、こちらで購入させて頂いた。安心安定のパナソニックですが、この、商品より、高いパナソニック製もあったが、違いが分からなかった。必要充分な商品であった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする