種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)15
最小表示(g)0〜6000まで:2、6000〜15000まで:5
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)270.9×198.4
インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)
プリンターダイレクトサーマル方式
画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3
通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2
適合地域関東(栃木・茨城を除く)、東京は八丈支庁まで、中国、近畿、東海、山梨
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約14
表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
風袋引き範囲5998gまで
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
仕様●質量検出:ロードセル
目量(g)0〜6000まで:2、6000〜15000まで:5
ひょう量単位kg