STAGBLPVBXL 立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666136 STAGBLPVBXL 立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666136 STAGBLPVBXL 立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666136 STAGBLPVBXL 立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666136 STAGBLPVBXL 立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666136

立体成型牛革/耐切創繊維ニット 耐衝撃ラバープロテクション ・耐切創手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76666136 品番 STAGBLPVBXL
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。
手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。
ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1

サイズXL 材質ポリエチレン、ガラス繊維、スチール、牛革(掌側) 耐切創性ANSI耐切創レベルA8(360°) 機能耐切創・耐突刺、耐久性 入数(双)1 用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする