LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別学校用(黒板灯)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76666723 品番MY-N450340/N AHTN
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本体+ライトユニットのセット品

定格電圧(V)AC100〜242 本体EL-LHN41100 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4930 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする