LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード76667563 品番HDLANF020CAT6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品はケーブル長6種類から選べます 他の種類を見る

LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域
次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応
RoHS基準値準拠

規格CAT6A ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)7 爪折れ防止対応 ブラック コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線 使用場所室内 給電方式PoE対応 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機 ケーブルイーサネット RoHS指令(10物質対応)対応 伝送帯域(MHz)500 コネクタタイプRJ-45コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする