SYH01 瞬間はがれ接着剤 建築の友 76670345 SYH01 瞬間はがれ接着剤 建築の友 76670345 SYH01 瞬間はがれ接着剤 建築の友 76670345 SYH01 瞬間はがれ接着剤 建築の友 76670345

瞬間はがれ接着剤

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(5g) 注文コード76670345 品番SYH01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

2秒で強力瞬間接着!クロスの壁紙が剥がれた時に最適の瞬間接着剤です。
テカらず(つや消し)、シミになりにくい、白色でスキマも目立たない瞬間接着剤です。

用途
壁紙のはがれ補修に使用します。
固くソッた壁紙も強力に接着します。
成分シアノアクリレート(80%以上) 種類化学反応型接着剤 施工面積約0.25m2(50cm×50cm) 付属品白色ゲル状瞬間接着剤、ヘラ、手袋 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用中、使用後は十分に換気をしてください。
※布、革、スポンジ類などしみ込みしやすいものにつくと発熱するのでやけどに注意してください。軍手等は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76670345
2024-07-15
用途:
経年劣化にてクロスの反りが強くコーキングでとまらない場所
宇都宮建設 様 (建設業・工事業)

コーキングでおさえようとしましたが反りが強く着かなかった場所に瞬時に接着出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする