麻場
スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4 G1/4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76674037
品番
450027490
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)
700
質量(g)
550
取付ねじ
G1/4
穴径(inch)
噴板:1/8MVNP15124
吐出量(L/min)
【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4
噴射角度
【2.9Mpa】15°
タイプ
銀ロウ付け
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600