麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
ウルトラビーム噴口300T G1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674073
品番
450033530
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ソフトで広い霧なので花などにも使用可能です。
質量(g)
570
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:0.8×5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】開:4.2、直:7.3【2Mpa】開:4.8、直:8.5【2.5Mpa】開:5.4、直:9.5
到達距離(m)
【2.0Mpa/直】6.5