曜日別特売
450117380 スーパーハット噴口250H(1.8) G1/4 麻場 76674107

スーパーハット噴口250H(1.8) G1/4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76674107品番450117380
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超軽量!渦巻く霧で作業性向上します。

質量(g)320取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.8、直:6.2【2Mpa】開:4.6、直:7.2【2.5Mpa】開:5.3、直:8.0噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする