曜日別特売
450028680 広角セラミ環状5頭口(大) G1/4 麻場 76674159

 

450028680 広角セラミ環状5頭口(大) G1/4 麻場 76674159
450028680 広角セラミ環状5頭口(大) G1/4 麻場 76674159

広角セラミ環状5頭口(大) G1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674159
品番
450028680
参考基準価格(税別)¥18,420販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。
穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。

質量(g)
260
全長(mm)
135
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】8.0【2Mpa】10.0【2.5Mpa】11.0
噴射角度
【2.0Mpa】140°
取付ねじ
G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする