曜日別特売
450028820 広角セラミスズラン 2頭口P-30 G1/4 麻場 76674213

 

450028820 広角セラミスズラン 2頭口P-30 G1/4 麻場 76674213
450028820 広角セラミスズラン 2頭口P-30 G1/4 麻場 76674213

広角セラミスズラン 2頭口P-30 G1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76674213
品番
450028820
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

平面野菜の防除をより効率的にします。

全長(mm)
410
質量(g)
170
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
取付ねじ
G1/4
噴射角度
【2.0Mpa】140°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする