麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
セラミ替板スズラン10頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674299
品番
450028050
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。
質量(g)
410
全長(mm)
1230
ピッチ(cm)
噴口:13.7
穴径(Φmm)
噴板:0.7×10
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】6.8【2Mpa】7.6【2.5Mpa】8.2
噴射角度
【2.0Mpa】90°
取付ねじ
G1/4
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600