麻場
替板スズラン5頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674326
品番
450029100
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
全長(mm)
520
質量(g)
160
穴径(Φmm)
噴板:0.6×5
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.2
取付ねじ
G1/4
噴射角度
【2.0Mpa】60°
ピッチ(cm)
噴口:13.7