450106560 霧替噴口除草剤タイプ G1/4 麻場 76675148 450106560 霧替噴口除草剤タイプ G1/4 麻場 76675148 450106560 霧替噴口除草剤タイプ G1/4 麻場 76675148

霧替噴口除草剤タイプ G1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76675148 品番450106560
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

少量・多量散布量対応です。
除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!

全長(mm)70 質量(g)18 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7 噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする