麻場
除草剤噴口 Zノズル 人力1頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675263
品番
450118620
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)
60
質量(g)
12
吐出量(L/min)
【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4
取付ねじ
G1/4
噴射角度
【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°