麻場
グラッパー霧替噴口 人力用 G1/4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675464
品番
450121840
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)
135
吐出量(L/min)
【0.2Mpa/アワ】0.7、【0.2Mpa/キリ】1.7
取付ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.5