麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器パーツ
3分単口虫付 樹脂 w9.35
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76675586
品番
450054170
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
作物をまんべんなく包み込む柔らかい霧です。
全長(mm)
160
質量(g)
3
穴径(Φmm)
噴板:0.7
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】0.5、【2.0Mpa】0.6、【2.5Mpa】0.7
噴射角度
【2.0Mpa】60°