26VSTP-RS-1P おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所 76675629

おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』

(9件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード76675629品番26VSTP-RS-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。

高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数1台単品種類スタンド型
注意
※消火器は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 消火器設置
鈴木水道建設業・工事業

プラスチック製だったのでどんなものかなと思っていましたが、丈夫そうなので安心しました。

2025-12-03
用途: 消火器置場

古いものが破損したので更新の為購入。樹脂ですので消耗ひんかな。問題はなさそうです。

2025-05-21
用途: 定置設置
不動産業

消火器のサイズに適合した 凹凸があると良いなと感じた

対象商品 : 76675629
2024-06-24
用途: 箱から出して置くだけでとても簡単でした!
ハルクリーン株式会社サービス業

良いデザインで、消火器の場所がすぐわかり、そして目立ち過ぎず満足しています。

対象商品 : 76675629
2024-04-15
用途: マンションの各階 古いのと交換
不動産業

シワプルて軽量
とても良いと思います。
組み立て方も簡単

対象商品 : 76675629
2023-08-16
用途: マンションの共用部 消防点検用
不動産業

今までは一本足のよくあるモノを使っていました。今回2本ツインポールに替えてみました。費用が高くなる訳でもなく本当に今までより安定していて、出回っていない為もあっておしゃれで満足しています。取付もとても簡単でした。ただ長く使うとプレート板だけが傷む(割れてくる)可能性があります。一本足のものはプレートのみの販売もありますが、この岩崎製作所の「プレートのみ」があるのか?まで調べていません。プレートのみ販売もあれば完璧!だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76675629
2023-04-22
用途: 共用部分通路に設置の消火器の表示スタンド
ラ・ヴィ熱海管理組合法人その他業種

スマートで組み立ても簡単、移動も軽い、楽々のハンディ、しかししっかり消火器を保持.大満足のお値打ち価格の消火器スタンドです、皆さんにお勧めしたいです。

対象商品 : 76675629
2022-08-04
用途: 喫茶店の消火器設置台として
卸売・小売業

値段も手頃で、シンプルです。ツインポールなのが安定感がある気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする