アンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76677205 品番MA-M20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ

電源(V)AC100(50/60Hz) 周波数特性Lo:60Hz〜20kHz(-3dB)Hi:200Hz〜15kHz(-3dB) 消費電力(W)10 最大出力Lo:20W / Hi:20W 入力感度LINE1,2:138mV/10kΩ不平衡 MIC:2.0mV/600Ω不平衡 出力インピーダンス(Ω)【負荷】Lo:3〜16/BTL Hi:500〜10K(100V) S/N比80dB以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200 質量(kg)1.5 付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書 用途BGMとマイク放送を要する小型〜中型店舗、施設など。
関連資料:仕様書(0.25MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする