制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード76677519 品番SRK-1680KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。

高さ(mm)1610 グリーン 幅(mm)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(※アジャスター取り付け時)、800×340×1660(※キャスター時サイズ) 質量(g)3170 材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン 脚の種類キャスター
関連資料:取説_SRK-1680KR(2.71MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする