大成ファインケミカル
大成ファインケミカルの 蛍光灯
大成ファインケミカルの 特殊直管蛍光灯
大成ファインケミカルの 低誘虫性/純黄色蛍光灯
オプトエナジー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
76677598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、明るさを重視し、より明るい作業環境で安全な工場環境を実現します。
種別
40形 EXブライト
定格ランプ電力(W)
36
光色
3波長形昼白色
ランプ
ラピッドスタート形省電力
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
ランプ電流(A)
0.44
全光束(Lm)
3620
定格寿命(時間)
12000
用途
倉庫、工場現場等での防虫対策
仕様
【防虫効果】50%
注意
個人宅への配送はしておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません