草刈りコードホルダー ガッツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76677634 品番90172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。

寸法(mm)138×25 質量(g)225 付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属 適合国内流通コード全て 用途刈払機用 仕様出口:4個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする