T型 ボールバルブ(黄銅)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76678054 品番 T-15
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。

呼び径(A)15 呼び径(B)Rc1/2 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜120 寸法H(mm)48.5 寸法L1(mm)65 高さH(mm)48.5 寸法L2(mm)32.5 寸法L3(mm)101 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)12 全長L1(mm)65 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
注意
※閉止しているポートの圧力がボールの流路の圧力より高い場合、流路側へ多少漏れが生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
ガスの残圧抜きに

商品自体は全く問題なし。
オンダ製作所さんのメーカー品ですので勿論ですが...

対象商品:
39238527
2023-11-22
用途:
スポット機 切替えバルブ

買った物の口径が少し小さかったので圧の抜けが遅いですが、動作は間違いありません。良い物です。

対象商品:
76678054
2022-11-18
用途:
融雪の分岐
卸売・小売業

融雪管の分岐に使用しました。
お湯の漏れもなくしっかりとした作りです。

対象商品:
39238536
2022-08-10
用途:
水道水の分岐と切り替えに使用
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

バルブ内の水が通るところの内径が配管径に比べて小さい。
流量を気にするところに使うときは湯注意かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする