ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /〜1.0MPaG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76678264 品番 BBF1N-JIS10KFF-20-CF8
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351Gr.CF8) 用途水・温水・空気・蒸気配管 質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)185 寸法L(mm)135 寸法H(mm)82 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式フランジ形 寸法l(mm)130 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする