呼び径(A)25
呼び径(B)1
仕様帯電防止機構
寸法L(mm)130
寸法H(mm)90
概略質量(kg)4.13
寸法t(mm)14
寸法D(Φmm)125
接続JIS 10K RFフランジ(JIS B 2220)
材質(ボール)SCS13A
ボルトねじ寸法M16
寸法d(Φmm)25
材質(キャップ)SCS13A
寸法K(mm)163
ボルト穴数4
ハンドル形状レバー式
寸法C(Φmm)90(ボルト穴)
寸法f(mm)1
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)変性PTFE
材質(ボディ)SCS13A
寸法g(Φmm)67
ボルト穴径h(Φmm)19
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ