呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
仕様帯電防止機構
寸法L(mm)120
寸法H(mm)76
概略質量(kg)2.57
寸法t(mm)14
寸法D(Φmm)100
接続JIS 10K RFフランジ(JIS B 2220)
材質(ボール)SCS13A
ボルトねじ寸法M12
寸法d(Φmm)20
材質(キャップ)SCS13A
寸法K(mm)132
ボルト穴数4
ハンドル形状レバー式
寸法C(Φmm)75(ボルト穴)
寸法f(mm)1
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)変性PTFE
材質(ボディ)SCS13A
寸法g(Φmm)56
ボルト穴径h(Φmm)15
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ