※製品画像

30410SFV15A フランジ付ボールバルブ イノック 76682114 30410SFV15A フランジ付ボールバルブ イノック 76682114

フランジ付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード76682114 品番30410SFV15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様帯電防止機構 寸法L(mm)110 寸法H(mm)73 概略質量(kg)2.1 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)95 接続JIS 10K RFフランジ(JIS B 2220) 材質(ボール)SCS13A ボルトねじ寸法M12 寸法d(Φmm)15 材質(キャップ)SCS13A 寸法K(mm)132 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 寸法C(Φmm)70(ボルト穴) 寸法f(mm)1 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)変性PTFE 材質(ボディ)SCS13A 寸法g(Φmm)51 ボルト穴径h(Φmm)15 クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする